Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCA20L-V4E01Q7R NOT-AUS-SCHALTER, SPST-NC, 120V, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2748229
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCA20L-V4E01Q7R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • Schalterfunktion: Drücken-Ziehen
  • IP-Schutzart: IP65
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 120 V
  • Druckknopf-Betätiger: Pilzförmig
  • Produktpalette: A20L
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Schalteranschlüsse: Schraube
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, hauptschalter not-aus ip65, hauptschalter not halt, not aus schalter 10a, Automatisierung, Industrielle, Not-Aus, Not-Halt-Schalter, Prozesssteuerung, Schalt, Sicherheitsschalter, Steueranlagen, MULTICOMP PRO, MCA20L-V4E01Q7R, 2748229, 274-8229
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,57*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,75*
    € 22,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,34*
    € 21,82
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 13,55*
    € 16,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,83*
    € 15,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,57*
    € 11,39
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.