Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON IPP60R040C7XKSA1 MOSFET, N-KANAL, 600V, 50A, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2726065
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPP60R040C7XKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.034 ohm
  • Produktpalette: CoolMOS C7
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 50 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-220
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 227 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3.5 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mosfet 50a, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPP60R040C7XKSA1, 2726065, 272-6065
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,96*
    € 9,77*
    Lager 139
    500
    1
    € 14,99*
    ab € 7,36*
    € 15,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,19*
    € 18,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,99*
    € 15,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,93*
    € 11,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,36*
    € 8,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7524FXTMA1
    ab € 0,46*
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7523FXTMA1
    ab € 0,43*
    Zubehör
    Infineon
    2EDN7524RXUMA1
    ab € 0,608*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.