Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED FX0385 SICHERUNGSHALTER 20X5 INLINE SCHRAUBBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-272176
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherungshalter
Autosicherungshalter
Fahrzeugsicherungshalter
KFZ-Sicherungshalter
Anzahl der Sicherungen: 1 Sicherung(en)
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: -
  • Sicherungshalter: Halter für Feinsicherungen
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Nennspannung, V DC: 250 V
  • Halteranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sicherungsdose KFZ, Sicherungshalter KFZ, Sicherungshalter, sicherungshalter bulgin, sicherungshalter, sicherungshalter 10a, Schaltungsschutz, Sicherungen, BULGIN LIMITED, FX0385, 272176, 272-176
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 4,55*
    € 7,30*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,06*
    € 7,30*
    1
    € 5,90*
    ab € 3,58*
    € 7,33*
    1 Tag
    1000
    1
    Frei Haus
    ab € 7,03*
    € 10,71*
    Lager 139
    3454
    1
    € 14,99*
    ab € 7,77*
    € 15,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,64*
    € 18,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,38*
    € 14,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    S500-50-R
    ab € 22,72*
    Zubehör
    Eaton
    S506-500-R
    ab € 0,194*
    Zubehör
    Littelfuse
    0213.500MXP
    ab € 0,121*
    Zubehör
    Littelfuse
    021506.3MXP
    ab € 0,0983*
    Zubehör
    RS Pro
    420123
    ab € 12,85*
    Zubehör
    RS Pro
    563609
    ab € 2,80*
    Zubehör
    RS Pro
    563699
    ab € 3,80*
    Zubehör
    RS Pro
    6118977
    ab € 140,05*
    Zubehör
    Schurter
    0034.9871
    ab € 61,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.