Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CR0402-FX-1000GLF DICKSCH.WIDERSTAND 100R 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2691845
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CR0402-FX-1000GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Produktpalette: CR Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bourns dickfilmwiderstand, dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, BOURNS, CR0402-FX-1000GLF, 2691845, 269-1845
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00123*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00248*
    € 0,00295
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00247*
    € 0,00294
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00198*
    € 0,00236
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00157*
    € 0,00187
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00154*
    € 0,00183
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00123*
    € 0,00146
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00366*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X1000FTL
    ab € 0,00234*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR04X1000FTL
    ab € 0,00133*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00062*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ2RKF1000X
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00395*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-100RFT10
    ab € 0,00699*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED.
    ab € 0,00355*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.