Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCMR04X1000FTL KERAMIKWIDERSTAND 100R 1% 0.0625W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2072515
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCMR04X1000FTL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCMR04X1000FTL, 2072515, 207-2515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00235*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,01226*
    € 0,01459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01058*
    € 0,01259
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,00797*
    € 0,00948
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,00787*
    € 0,00937
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00454*
    € 0,0054
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00344*
    € 0,00409
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00337*
    € 0,00401
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00235*
    € 0,0028
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00367*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00173*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00123*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00264*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00397*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0402-100RFT10
    ab € 0,00703*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.