Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRG Dickschicht SMD-Widerstand 100Ω ±1% / 0.063W ±100ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1347699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRG0402F100R
EAN/GTIN:
     5056282834883
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Widerstand
Widerstände
Widerstand = 100Ω
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Serie = CRG
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

Te Connectivity SMD-Festwiderstände der Serie 0402. Diese Serie von festen SMD-Widerständen kommt aus der te Connectivity Serie 0402. Sie sind alle in einem Gehäuse nach Industriestandard 0402 untergebracht und sind flache Hochleistungswiderstände mit einem kleinen Verhältnis von Größe zu Leistung. Die 0402-Geräte reichen von 1 Ohm bis 10 M und Toleranzen von 1 % und 5 %. Sie umfassen außerdem Null-Ohm-Verbindungen. Dickschichtwiderstände vom Typ 0402 sind leistungsstarke Geräte in einem kompakten Gehäuse. Sie sind perfekt für den Einsatz in der Industrie und allgemeinen Anwendungen. Geeignet für Anwendungen wie Hochfrequenzbetrieb dank kurzer Kabelstruktur und niedriger Kapazität. Eigenschaften und Vorteile Diese Dickschichtserie ist in einer Vielzahl von Widerständen von 1 Ω bis 1 MΩ erhältlich. Terminal: Matt Sn Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 2 Arbeiten bis zu einer Betriebstemperatur von -55 °C bis +125 °C. Packungsgröße: 0402 Bauart Anschlussklemmen aus Edelmetall sind auf eine keramische Basis gedruckt und eingebrannt. Das Widerstandselement wird dann per Siebdruckverfahren aufgedruckt und die Passivierungsschicht hinzugefügt. Der Widerstand wird mit einem Laser auf Toleranz geschnitten. Die vorgefertigte Platte wird in Streifen unterbrochen, die Endbeschichtung wird eingebrannt, und die Streifen werden in einzelne Bauelemente gebrochen. Der endgültige Anschluss erfolgt durch Galvanisieren Häufig gestellte Fragen Was ist MSL? (Feuchtigkeitsempfindlichkeit) Die Feuchtigkeitsempfindlichkeit bezieht sich auf die Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung und Verpackung von Halbleitern und passiven Bauteilen. Feuchtigkeitsempfindlichkeit: Stufe 2 (1 Jahr ; +30/60 %)
Weitere Informationen:
Widerstand:
100Ω
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Serie:
CRG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, 1347699, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRG0402F100R, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10000
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0131*
2 Tage
27730
10
€ 14,99*
ab € 0,00397*
€ 0,02504*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,0156
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10000 Stück ( entspricht € 131,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0402100RFKED
ab € 0,00367*
Ähnlich
Bourns
CR0402-FX-1000GLF
ab € 0,00173*
Ähnlich
Bourns
CR0402-FX-1000GLF
ab € 0,00123*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1000FTL
ab € 0,00235*
Ähnlich
Multicomp
MCMR04X1000FTL
ab € 0,00133*
Ähnlich
Multicomp
MCSR04X1000FTL
ab € 0,00223*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1000FTL
ab € 0,00062*
Ähnlich
Multicomp
MCWR04X1000FTL
ab € 0,00164*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0402-100RFT10
ab € 0,00703*
Ähnlich
Walsin
WR04X1000FTL
ab € 0,00194*
Ähnlich
Walsin
WR04X1000FTL
ab € 0,00064*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.