Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ2RKF1000X DICKSCHICHTWIDERSTAND 100R 1% 0.1W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2397073
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF1000X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ2RKF1000X, 2397073, 239-7073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00395*
      
    Preis gilt ab 30.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,00708*
    € 0,00843
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00685*
    € 0,00815
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,00599*
    € 0,00713
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00473*
    € 0,00563
    pro Stück
    ab 200000 Stück
    € 0,00445*
    € 0,0053
    pro Stück
    ab 30000000 Stück
    € 0,00395*
    € 0,0047
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00364*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00122*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC00625W04021100R
    ab € 0,00072*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED.
    ab € 0,00357*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKEE
    ab € 0,00489*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKTD
    ab € 0,0164*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.