Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN ASC0402-100RFT10 DICKSCH.WIDERSTAND 100R 1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2078854
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     ASC0402-100RFT10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: ASC Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 50 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 100 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, ASC0402-100RFT10, 2078854, 207-8854
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00703*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,11126*
    € 0,1324
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,09995*
    € 0,11894
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0685*
    € 0,08152
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,06449*
    € 0,07674
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,04475*
    € 0,05325
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,02537*
    € 0,03019
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01784*
    € 0,02123
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01129*
    € 0,01344
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,00886*
    € 0,01054
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00703*
    € 0,00837
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED
    ab € 0,00279*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00183*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0402-FX-1000GLF
    ab € 0,00123*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR04X1000FTL
    ab € 0,00224*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00062*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR04X1000FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00244*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    CRG0402F100R
    ab € 0,00385*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0402100RFKED.
    ab € 0,00265*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1000FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    Walsin
    WR04X1000FTL
    ab € 0,00073*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00285*
    Ähnlich
    Yageo
    RC0402FR-07100RL
    ab € 0,00083*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.