Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY VLMW1500-GS08 LED, WEISS, 180MCD, 7000K, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2682719
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VLMW1500-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
SMD-LED
Lichtstärke: 180 mcd
  • Abstrahlwinkel: 130 °
  • Produktpalette: VLMW15
  • MSL: MSL 2A - 4 Wochen
  • Durchlassstrom If: 5 mA
  • Durchlassspannung: 3.05 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Linsenform: Rechteckig
  • LED-Farbe: Weiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-led weiß, smd-led, 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, VISHAY, VLMW1500-GS08, 2682719, 268-2719
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,134*
    10 Tage
    nicht lagernd
    9000
    € 25,00*
    ab € 0,192*
    € 0,222*
    2 Tage
    7463
    10
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,41*
    25
    € 4,00*
    ab € 0,23*
    € 0,46*
    Lager 139
    5586
    5
    € 14,99*
    ab € 0,115*
    € 0,755*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,755*
    € 0,89845
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,211*
    € 0,25109
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,182*
    € 0,21658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,115*
    € 0,13685
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,775* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.