Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON 172-02048 NICHT SCHRUMPFENDE TÜLLE, 3MM, BLAU


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2671980
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     172-02048
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Netzwerk-Cable-Boots
Länge - metrisch: 100 m
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Nichtschrumpfend
  • Innendurchmesser: 3 mm
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Schlauchmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Schlauchfarbe: Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: knickschutztülle hellermann, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle blau, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, HELLERMANNTYTON, 172-02048, 2671980, 267-1980
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 9,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,0948* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 18,90*
    € 22,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 18,64*
    € 22,18
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 17,71*
    € 21,07
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,56*
    € 18,52
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 12,10*
    € 14,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 9,48*
    € 11,28
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.