Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TENMA 72-2985 DMM STROMMESSZANGE AUTO 100A 3.75STELLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2667180
Hersteller:
     Tenma
Herst.-Nr.:
     72-2985
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
tenma stromzange
Messwert Wechselstrom, max.: 100 A
  • DMM-Messverfahren: Echteffektivwert
  • Messwert Widerstand, max.: 20 Mohm
  • Bereichswahl: Automatisch
  • Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: 17 mm
  • Anzahl der Stellen: 3.5
  • Messwert Wechselspannung, max.: 600 V
  • DMM-Funktionen: AC/DC-Strom, AC/DC-Spannung, Kapazität, Durchgang, Diode, Widerstand
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Messwert Gleichspannung, max.: 600 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Messtechnik, Multimeter, TENMA, 72-2985, 2667180, 266-7180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 41,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,72*
    € 74,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,59*
    € 72,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,92*
    € 60,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fluke
    3565554
    ab € 39,27*
    Zubehör
    Pomona
    5907A
    ab € 17,55*
    Zubehör
    Fluke
    FLUKE TLK1550-RTLC
    ab € 301,44*
    Zubehör
    Tenma
    76-004A
    ab € 42,31*
    Zubehör
    Tenma
    72-14282
    ab € 14,47*
    Zubehör
    Pomona
    5898
    ab € 21,32*
    Zubehör
    Pomona
    6601
    ab € 24,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.