Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - JOKAB 2TLA020056R4000 SENSORKABEL 8P, M12-BUCHSE/FR. ENDE, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2629930
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020056R4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Steckverbinder Typ A: M12-Buchse
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Positionen: 8 Positionen
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Steckverbinder Typ B: Abisoliertes Aderende
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais abb, as-i kabel, Konfektionierte, Sensorkomponenten, Sensorsteckverbinder, Steckverbinder, ABB - JOKAB, 2TLA020056R4000, 2629930, 262-9930
    Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 53,45*
    € 67,05*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 70,12*
    € 81,54*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 73,31*
    € 84,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,28*
    € 90,63*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 80,31*
    € 92,86*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,63*
    € 107,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,36*
    € 102,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,63*
    € 95,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,61*
    € 91,17
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,28*
    € 84,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2TLA022310R0400 JSM Orion06
    ab € 53,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.