| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7332506 Herst.-Nr.: 2TLA020056R4000 M12-C103 EAN/GTIN: 7350024452471 |
| |
|
| | |
| UL, CSA. Ungenutzte Anschlüsse am Tina 4A und 8A müssen mit dem Tina 1A Blindstopfen verschlossen werden. Vital Sicherheitssteuereinheit, Basiseinheit. Die Sicherheitsvorrichtung Vital von ABB ist das Herz einer neuen Lösung, die es ermöglicht, viele verschiedene Arten von Sicherheitsvorrichtungen in ein und derselben Sicherheitsschaltung zu installieren/verbinden und nach wie vor die Sicherheitskategorie 4 gemäß EN 954-1/EN ISO 13849-1 aufrechtzuerhalten. Das Vital-Modul basiert auf einem dynamischen Einkanalkonzept, das sich von herkömmlichen Zweikanal-Sicherheitsrelais unterscheidet. ABB hat dieses Gerät entwickelt, um bis zu 30 dynamische Sensoren in der Sicherheitsschaltung aufzunehmen, die über ein Vital-Modul überwacht werden können. Die Vital-Einheit kann daher mehrere Sicherheitsrelais ersetzen. Sicherheitskomponenten mit Ausgangskontakten können über die kostengünstigen Tina-Adapter mit dem Vital verbunden werden. Das Vital verfügt außerdem über eine automatisch oder manuell überwachte Rückstellung, zweifache Sicherheitsausgänge und einen Informationsausgang zur Rückstellungsanzeige und Statusinformationen für SPS. Kostengünstige Kabelführung/Anschlüsse Informationsausgang mit zwei Funktionen LED-Anzeige von: Stromversorgung, dynamisches Signal und Ausgänge Abnehmbare Steckverbinderblöcke Zwei Schließer-Sicherheitsausgänge Manuelle Überwachung oder automatische Rückstellung Für große Kabellängen geeignet Standardbreite: 22,5 mm Schutzart IP40 Mechanische Lebensdauer: >10 ;sup>7 ;/sup> Schaltspiele Sicherheitskategorie 4, gemäß EN 954-1/EN ISO 13849-1 für dynamische Sicherheitsstromkreise |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorkabel, Sensorleitung, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, sicherheitsrelais abb, as-i kabel, 7332506, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, ABB, 2TLA020056R4000M12C103, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,26* | € 67,72* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,03* | € 81,54* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,17* | € 84,99* | | | | | 47 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,68* | € 90,63* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 79,92* | € 92,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|