Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB5AD53 DREHSCHALTER N. BELEUCHTET 2POL 6A 120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2614765
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AD53
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schaltwinkel: 45 °
  • Produktpalette: Harmony
  • Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • Anzahl der Schalterpositionen: 3 Positionen
  • DC-Kontaktstrom, max.: 550 mA
  • AC-Kontaktspannung, max.: 120 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • AC-Kontaktstrom, max.: 6 A
  • DC-Kontaktspannung, max.: 125 V
  • Anzahl der Pole: 2-polig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, wahltaster, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHNEIDER ELECTRIC, XB5AD53, 2614765, 261-4765
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 12,87*
    € 17,90*
    14 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 13,25*
    € 17,90*
    € 5,00*
    ab € 13,24*
    € 17,93*
    16 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 13,47*
    € 18,68*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 24,73*
    € 34,50*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,50*
    € 41,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,06*
    € 35,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,88*
    € 34,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,37*
    € 32,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,73*
    € 29,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.