Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric XB5AD53 Harmony XB5AD53 Wahltaste Drehschalter Schwarz 3 x 45° Drehentriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W10000
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AD53
EAN/GTIN:
     3389110903461
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter

Lieferumfang:
Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
30 mm
Ausführung:
Knebeltaste kurz
Höhe:
42 mm
Anschluss:
Schrauben
Einbau-Ø:
22.5 mm
Kontaktart:
2 Schließer
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
600 V
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen:
tastend
Betätigungsart:
Drehschalter
Form:
rund
Herstellerfarbe:
Schwarz
Aufdruck-Motiv:
Pfeilmarkierung
Schaltwinkel:
3 x 45 °
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, schneider electric knebelschalter schwarz, telemecanique wahltaste, wahltaster, Schneider Electric, Harmony XB5AD53, 609-6057
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,94*
€ 17,73*
€ 5,46*
ab € 13,21*
€ 17,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,38*
€ 17,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,12*
€ 18,89*
€ 3,90*
ab € 14,96*
€ 20,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.