Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter Ø 22, 3 Stellungen, o. Rastung, Standardknebel, schwarz, 2S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter Ø 22, 3 Stellungen, o. Rastung, Standardknebel, schwarz, 2S
Wahlschalter Ø 22, 3 Stellungen, o. Rastung, Standardknebel, schwarz, 2S
Wahlschalter Ø 22, 3 Stellungen, o. Rastung, Standardknebel, schwarz, 2S
Artikel-Nr.:
     C7775-XB5AD53
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AD53
EAN/GTIN:
     3389110903461
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Komplettgerät, Kunststoffprogramm DM 22 mm. Wahlschalter. Wahlschalter, M rastend, L + R tastend. Hilfsschalter 2 S, Stellungen 3. Komplettgerät, Knebeltaste kurz, schwarz, rund. Schutzart IP66/67/69/69K. Lieferung mit Befestigungsflansch und Hilfsschalterblock. Kunststoffausführung DM 22,5 mm. Einfache Montage Selbstverrastender Schnellverschluss. Gleiche Hilfsschalterblöcke wie für XB4-Metallprogramm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Versorgungsspannung:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, schneider electric knebelschalter schwarz, telemecanique wahltaste, wahltaster, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.