Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE P136-000 KABEL, DISPLAYPORT-STECKER/HDMI-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2579846
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     P136-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort
HDMI Kabel auf DisplayPort
hdmi kabel typ-a auf displayport
Kabellänge - Imperial: 6 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 152 mm
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HDMI-Buchse
  • Steckverbinder A: DisplayPort-Stecker
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, EATON TRIPP LITE, P136-000, 2579846, 257-9846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 44,59*
    € 53,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,28*
    € 52,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,18*
    € 43,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,76*
    € 42,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 35,72*
    € 42,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 35,69*
    € 42,47
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 35,64*
    € 42,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 34,83*
    € 41,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,93*
    € 35,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.