Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION K8DT-TH2CD TEMPERATURÜBERWACHUNGSRELAIS, SPDT-O/P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2578926
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     K8DT-TH2CD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Ausgangsspannung, max.: 250 VAC
  • Produktpalette: K8DT-TH
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 1 %
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Thermoelement: B, E, J, K, R, S, T, PLII
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais temperatur, überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, K8DT-TH2CD, 2578926, 257-8926
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 86,87*
    € 108,44*
    Frei Haus
    ab € 89,31*
    € 113,68*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 95,64*
    € 117,77*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 111,75*
    € 137,93*
    € 5,90*
    ab € 114,97*
    € 156,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,93*
    € 164,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,67*
    € 161,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 125,00*
    € 148,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 121,79*
    € 144,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 111,75*
    € 132,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.