Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BCV26,215 TRANS. DARLINGTON -30V 220MHZ SOT23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2575140
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BCV26,215
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
Wandlerpolarität: Zweifach pnp
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 30 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 4000 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: -500 mA
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - HF-Transistor: SOT-23
  • Verlustleistung Pd: 250 mW
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor, transistor 30v, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, BCV26,215, 2575140, 257-5140
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0429*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4578*
    € 0,54478
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,3145*
    € 0,37426
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1209*
    € 0,14387
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1136*
    € 0,13518
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0929*
    € 0,11055
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0659*
    € 0,07842
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    UVO0000000
    ab € 37,61*
    Zubehör
    DESCO EUROPE / VERMASON
    229987
    ab € 18,17*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE934-02E
    ab € 1,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.