Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB NF22E-14 SCHÜTZ, DPST-NO/NC, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2565009
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     NF22E-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: NF
  • Schaltleistung, AC3: -
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NO, DPST-NC
  • Schaltstrom AC1: -
  • Laststrom, induktiv: -
  • Schaltstrom AC3: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 500 V
  • Laststrom, ohmsch: -
  • DC-Nennspannung Spule: 500 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, leistungsschütz 2s 2ö 230v, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, NF22E-14, 2565009, 256-5009
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 20,69*
    € 28,93*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 21,61*
    € 30,01*
    € 8,95*
    ab € 21,67*
    € 30,75*
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 22,89*
    € 31,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 37,73*
    € 51,52*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 49,58*
    € 59,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,59*
    € 54,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 41,16*
    € 48,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,73*
    € 44,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,08*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 13,05*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,70*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 34,01*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.