Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF80-30-00-41 SCHÜTZ, 3PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564985
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF80-30-00-41
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Produktpalette: AF80
  • Schaltleistung, AC3: 37 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 3PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 125 A
  • Laststrom, induktiv: 80 A
  • Schaltstrom AC3: 80 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: 60 V
  • Laststrom, ohmsch: 125 A
  • DC-Nennspannung Spule: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, abb hauptschütz, hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF80-30-00-41, 2564985, 256-4985
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 279,43*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 334,40*
    € 397,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,28*
    € 390,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 307,79*
    € 366,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 304,37*
    € 362,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 279,43*
    € 332,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 2,08*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 2,09*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 13,05*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,70*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.