Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF09Z-40-00-20 SCHÜTZ, 4PST-NO, 690V, DIN-SCHIENE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2564883
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     AF09Z-40-00-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Produktpalette: AF09Z
  • Schaltleistung, AC3: 5.5 kW
  • Betriebsspannung: 690 V
  • Kontaktkonfiguration: 4PST-NO
  • Schaltstrom AC1: 25 A
  • Laststrom, induktiv: 9.5 A
  • Schaltstrom AC3: 9.5 A
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • AC-Nennspannung Spule: -
  • Laststrom, ohmsch: 25 A
  • DC-Nennspannung Spule: 20 V
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 4-polig
  • Schaltleistung, AC1: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz dc 12v, hauptschütz, abb hauptschütz, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schütze, ABB, AF09Z-40-00-20, 2564883, 256-4883
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 33,32*
    € 44,40*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 36,29*
    € 48,39*
    26 Tage
    unbekannt
    € 5,50*
    ab € 41,34*
    € 54,00*
    € 8,95*
    ab € 63,58*
    € 83,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 65,91*
    € 85,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 85,44*
    € 101,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,99*
    € 98,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 75,82*
    € 90,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,94*
    € 86,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 71,50*
    € 85,09
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 65,91*
    € 78,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1010 CA4-10
    ab € 1,77*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010110R1001 CA4-01
    ab € 1,78*
    Zubehör
    ABB
    1SBN010120R1011 CAL4-11
    ab € 9,85*
    Zubehör
    ABB
    1SBN110120W1000 BB4
    ab € 0,48*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081306T1000 BEA16-4
    ab € 3,64*
    Zubehör
    ABB
    1SBN081311R1000 BER16-4
    ab € 8,69*
    Zubehör
    ABB
    1SBN030111R1000 VEM4
    ab € 10,17*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,80*
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10578
    ab € 19,14*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 33,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.