Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MJB41CT4G TRANSISTOR, BIPOL, NPN, 100V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2535623
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MJB41CT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Bauform - Transistor: TO-263 (D2PAK)
  • Verlustleistung, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, PNP, min.: -
  • Übergangsfrequenz, NPN: 3 MHz
  • Übergangsfrequenz, PNP: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Verlustleistung, NPN: 65 W
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, NPN: 6 A
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 100 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom, PNP: -
  • DC-Stromverstärkung hFE, NPN, min.: 15 hFE
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Gleichrichter, Schichttransistor-Arrays, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MJB41CT4G, 2535623, 253-5623
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,534*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,994*
    € 1,18286
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,664*
    € 0,79016
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    BOYD
    573300D00010G
    ab € 5,28*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 13 D2 PAK
    ab € 0,74*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    FK 244 08 D2 PAK
    ab € 0,67*
    Zubehör
    Peak Electronic
    DCA55T
    ab € 86,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.