Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-412 REIHENKLEMME, STECKBAR, 2POS, 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534732
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-412
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Rastermaß: -
  • Produktpalette: WAGO - 221 Series - 4mm² Terminal Block / Splicing Connectors with Orange Lever Locks
  • Nennstrom: 32 A
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 4 mm²
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss mit Verriegelung
  • Nennspannung: 450 V
  • Leiterstärke (AWG): 24AWG bis 12AWG
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Steckbare, Steckverbinder, WAGO, 221-412, 2534732, 253-4732
    Angebote (31)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    87800
    100
    pro Stück
    € 6,40*
    ab € 0,2035*
    € 0,2535*
    1 Tag
    17200
    100
    pro Stück
    € 4,98*
    ab € 0,206*
    € 0,256*
    1 Tag
    52500
    100
    pro Stück
    € 4,99*
    ab € 0,2073*
    € 0,2573*
    100
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,20759*
    € 0,25759*
    Lager 139
    69499
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,357*
    € 0,798*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,798*
    € 0,94962
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,708*
    € 0,84252
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,492*
    € 0,58548
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,397*
    € 0,47243
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,357*
    € 0,42483
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,98* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    207-1332
    ab € 4,18*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    207-1333
    ab € 5,26*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-500
    ab € 0,44*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-941/000-006
    ab € 0,712*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-942/000-006
    ab € 0,652*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-942
    ab € 0,652*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-500/000-006
    ab € 0,478*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    221-512/000-004
    ab € 0,369*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.