Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 2x0,14-4 COMPACT mit Betätigungshebeln 221-412


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2606082
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-412
EAN/GTIN:
     4050821808435
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm²; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparent Nennstrom: 32 A, Nennspannung: 450 V, Farbe: farblos, Anzahl der Klemmstellen: 2, Kabeldurchmesser: -...- mm, Geeignet für Massivleiter: true, Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse: 0,14...4 mm², Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig): 0,2...4 mm², AWG-Bereich: 12...24, Nennquerschnitt: 0,2...4 mm², Geeignet für mehrdrahtige Leiter: true, Geeignet für flexible Leiter: true, Transparent: true, mit Betätigungshebeln: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
221-412
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, wago reihenklemme orange, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Verbindungsdosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87800
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2035*
€ 0,2535*
2 Tage
17200
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,206*
€ 0,256*
Lager 6808
52500
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2073*
€ 0,2573*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,20759*
€ 0,25759*
2 Tage
17900
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2154*
€ 0,2754*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2573*
€ 0,30619
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2473*
€ 0,29429
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2373*
€ 0,28239
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
ab € 4,18*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
ab € 5,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
ab € 0,478*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-512/000-004
ab € 0,369*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.