Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-6160147 Herst.-Nr.: 207-1332 EAN/GTIN: 4055143998017 |
| |
|
| | |
| 207-1332 Gelbox; für Aderleitungen; Abzweig; mit Gel; Serie 221, 2273; ohne Verbindungsklemmen; Größe 2; grau Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33.6 mm | | Tiefe | 45.9 mm | | Höhe | 17.8 mm | | Gewicht | 18.4 g | Merkmale | Typ | Kabelgehäuse | | Produktfarbe | Grau | | Material | Polypropylen (PP) | | Ursprungsland | Italien | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenklemme, Dosenklemmen, Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, wago abzweigdose, kabel organizer |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4981 | | | | 48 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,31* | € 5,40* | | | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,18* | € 5,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 4,1961* | € 5,7661* | | | | | 2 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 4,24* | € 5,83* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,4155* | € 6,0255* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück | Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 259,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|