Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI NCP3066DR2G LED-TREIBER, 1.5A, 250KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2534317
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NCP3066DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Topologie: Boost, Buck, invertierend
  • Ausgangsspannung, max.: 40 V
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 3 V
  • Eingangsspannung, max.: 40 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 250 kHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Bauform - Treiber: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Boost, Buck, invertierend
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 250 kHz
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5 A
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, ONSEMI, NCP3066DR2G, 2534317, 253-4317
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,66*
    € 0,83*
    Lager 139
    4977
    1
    € 14,99*
    ab € 0,661*
    € 2,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,83*
    € 3,3677
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,18*
    € 1,4042
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,14*
    € 1,3566
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,886*
    € 1,05434
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,851*
    € 1,01269
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,844*
    € 1,00436
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,661*
    € 0,78659
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Multicomp
    066-0053
    ab € 4,58*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01ST
    ab € 4,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.