Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais, 3 A, 6 A, 240 V, 240 V, EMT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532799
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMT6-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Relaiseinstellstrom, max.: 6 A
  • Relaiseinstellstrom, min.: 3 A
  • Produktpalette: EMT6
  • DC-Spulenspannung, max.: 240 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • AC-Spulenspannung, max.: 240 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, motorschutzrelais, Automatisierung, Lösungen, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schutz, Steuerung, Thermische, EATON MOELLER, EMT6-K, 2532799, 253-2799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 182,83*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 227,70*
    € 270,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 210,54*
    € 250,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 196,86*
    € 234,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 182,83*
    € 217,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    SPC10576
    ab € 7,20*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.