Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANNOL TRILENCE 2708 0.5MM REM1 LÖTDRAHT, 96.5/3/0.5 SN/AG/CU, 500G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532576
Hersteller:
     Stannol
Herst.-Nr.:
     TRILENCE 2708 0.5MM REM1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Außendurchmesser - imperial: 0.02 Zoll
  • Gewicht - imperial: 1.102 lb
  • Produktpalette: TRILENCE 2708
  • Schmelztemperatur: -
  • Flussmitteltyp: No-Clean
  • Gewicht - metrisch: 500 g
  • Bleihaltig / bleifrei: Bleifrei
  • Lotlegierung: 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außendurchmesser - metrisch: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, fittingslot stannol, lötzinn, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, STANNOL, TRILENCE 2708 0.5MM REM1, 2532576, 253-2576
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 113,72*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 157,70*
    € 187,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 155,04*
    € 184,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 139,66*
    € 166,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 125,14*
    € 148,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 113,72*
    € 135,33
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Miller Fall Protection
    GREEN 587
    ab € 34,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.