Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET-Treiber, 10V-17.5V Versorgungsspannung, 500mA Ausgangsspannung, DSO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532480
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     2EDL05N06PFXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Quellstrom: -
  • Leistungsschalter: MOSFET
  • Produktpalette: 2EDL05
  • Eingang: Nicht invertierend
  • Versorgungsspannung, max.: 17.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Sinkstrom: -
  • Treiberkonfiguration: Halbbrücke
  • IC-Gehäuse / Bauform: DSO
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 95 °C
  • Gate-Treiber: -
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ausgabeverzögerung: 300 ns
  • Eingabeverzögerung: 310 ns
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Gate-Treiber, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, INFINEON, 2EDL05N06PFXUMA1, 2532480, 253-2480
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,59*
    € 0,75*
    Lager 139
    43151
    5
    € 14,99*
    ab € 0,659*
    € 1,67*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,98*
    € 2,06*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,56*
    € 1,8564
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,002*
    € 1,19238
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,809*
    € 0,96271
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,659*
    € 0,78421
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,40*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.