Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERMA 63421075 TWINLIGHT, 24VAC/DC, 40MM, GRÜN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2532441
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     63421075
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: KombiSIGN 40 Series
  • Außenhöhe: 58.6 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP66
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Linsendurchmesser: 40 mm
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 24 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (16)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 19,51*
    € 26,90*
    € 4,00*
    ab € 21,04*
    € 28,86*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 21,54*
    € 28,87*
    € 5,46*
    ab € 22,53*
    € 30,14*
    Lager 139
    12
    € 14,99*
    ab € 26,05*
    € 36,44*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 35,11*
    € 41,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,42*
    € 38,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,25*
    € 34,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,05*
    € 31,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.820.00
    ab € 7,59*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.830.00
    ab € 7,60*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.05
    ab € 8,19*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.710.00
    ab € 4,20*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    635.710.75
    ab € 41,72*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    635.800.75
    ab € 28,79*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.08
    ab € 40,77*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.09
    ab € 52,63*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.730.00
    ab € 7,61*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.800.75
    ab € 12,12*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.700.75
    ab € 12,74*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.01
    ab € 7,06*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    960.630.02
    ab € 8,92*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.810.00
    ab € 4,31*
    Zubehör
    WERMA Signaltechnik
    630.720.00
    ab € 6,42*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.