Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI LM393DR2G KOMPARATOR, 2FACH, 1.3US, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2531381
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM393DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
SMD Widerstand
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Komparatortyp: Präzisionskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.3 µs
  • Komparatorausgang: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Versorgungsspannung: 2V bis 36V, ± 1V bis ± 18V
  • Bauform - Komparator: SOIC
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.3 µs
  • IC-Ausgang: CMOS, MOS, TTL, DTL, ECL
  • Anzahl der Komparatoren: 2 Komparatoren
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, LM393DR2G, 2531381, 253-1381
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0914*
    € 0,1363*
    100
    € 4,00*
    ab € 0,14*
    € 0,16*
    2 Tage
    3390
    50
    € 7,00*
    ab € 0,0711*
    € 0,2098*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,132*
    € 0,33*
    Lager 139
    12716
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0799*
    € 0,588*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,588*
    € 0,69972
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2625*
    € 0,31238
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2304*
    € 0,27418
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1239*
    € 0,14744
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1141*
    € 0,13578
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0799*
    € 0,09508
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,94* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 24,96*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,39*
    Zubehör
    Aries
    LCQT-SOIC8-8
    ab € 2,00*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE932-01
    ab € 3,18*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 7,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.