Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LM393DR2G SOP8 SMT KOMPARATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LM393DR2G SOP8 SMT KOMPARATOR
LM393DR2G SOP8 SMT KOMPARATOR
Artikel-Nr.:
     8802-0650393
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     LM393DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
comparator
  • Technologie: KOMPARATOR
  • Versorgungsspannung: 36 V or +/- 18 V
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 570 mW
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOP8
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
KOMPARATOR
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
2500 Stück
Weitere Suchbegriffe: LM393, LM393D
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1365*
Lager 8802
3390
50
€ 7,00*
ab € 0,071*
€ 0,2101*
100
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,30*
10
€ 5,90*
ab € 0,131*
€ 0,329*
1 Tag
15565
5
€ 14,99*
ab € 0,0801*
€ 0,5891*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1536*
€ 0,18278
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1135*
€ 0,13507
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,104*
€ 0,12376
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,071*
€ 0,08449
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 10,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 24,99*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 6,34*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 2,00*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
Zubehör
SCS
ECWS61M-1
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.