Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 2884208 WIRELESS-MUX-SET, 24V DC


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2523071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2884208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Rundstrahlantenne
phoenix contact rundstrahlantenne
profibus buskoppler
Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: Two Wireless Mux Module W/ 16 Digital I/O &, 2 Analogue I/O, Antenna W/ 1.5m Cable, 24V Pwr Supply
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigeeinrichtungen, Automatisierung, Datenverarbeitung, Industrielle, Kits, Programmiergeräte, Prozessregler, Prozesssteuerung, Wireless-Controller, PHOENIX CONTACT, 2884208, 2523071, 252-3071
    Angebote (15)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.017,54*
    € 1.116,38*
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.058,20*
    € 1.132,14*
    23 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 1.072,65*
    € 1.145,08*
    22 Tage
    nicht lagernd
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1.077,87*
    € 1.153,21*
    Lager 139
    1
    pro Satz
    Frei Haus
    ab € 2.328,00*
    € 2.453,43*
    Menge:  Satz  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Satz
    € 2.453,43*
    € 2.919,58
    pro Satz
    ab 2 Sätze
    € 2.436,17*
    € 2.899,04
    pro Satz
    ab 5 Sätze
    € 2.379,42*
    € 2.831,51
    pro Satz
    ab 10 Sätze
    € 2.347,70*
    € 2.793,76
    pro Satz
    ab 500 Sätze
    € 2.328,00*
    € 2.770,32
    pro Satz
    1 Satz enthält 2 Stück (ab € 1.164,00* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2867843
    ab € 33,82*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2904790
    ab € 23,60*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2701186
    ab € 179,33*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2701358
    ab € 112,46*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2701362
    ab € 59,51*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2701408
    ab € 40,62*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2885919
    ab € 166,35*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2701402
    ab € 53,42*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2702140
    ab € 55,77*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2867649
    ab € 98,99*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2867652
    ab € 131,80*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2867665
    ab € 216,51*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2885634
    ab € 323,35*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2903263
    ab € 39,66*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    2903264
    ab € 42,33*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.