Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2005 ENTWICKLUNGSBOARD, EASYPIC V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521747
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-2005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC18FxxKxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard PIC18F45K22, mikroC, EasyPROTO/SmartPROTO/Easy TEST-Board, Proto Click, LCD, Touchpad, Sensor
  • Prozessorserie: PIC18F
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PIC18F45K22
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-2005, 2521747, 252-1747
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 471,82*
    € 546,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 545,02*
    € 607,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 607,72*
    € 723,19
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 592,97*
    € 705,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 570,04*
    € 678,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 561,21*
    € 667,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 545,02*
    € 648,57
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1197
    € 37,42*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-987
    € 50,69*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1298
    € 59,81*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1135
    € 153,71*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-483
    € 19,95*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-1630
    € 22,31*
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-922
    € 31,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.