Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-2009 ENTW.BOARD, PIC32MX EASYPIC FUSION V7
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2521742
Hersteller:
MikroElektronika
Herst.-Nr.:
MIKROE-2009
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Anzahl der Bits:
32bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
PIC32MX795Fxxxx
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
PIC
Lieferumfang des Kits:
2 MCU-Karten mit dsPIC33EP512MU810 &, PIC24EP512GU810, mikroC, EasyPROTO-/SmartPROTO-/EasyTEST-Board, Proto Click
Prozessorserie:
PIC32
SVHC:
No SVHC (14-Jun-2023)
Prozessorkern:
PIC32MX795F512L
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Dspic / Pic
>
Embedded-Development Kits - DSPIC / PIC
Weitere Suchbegriffe:
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
DSPIC
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
PIC
,
MIKROELEKTRONIKA
,
MIKROE-2009
,
2521742
,
252-1742
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 694,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 694,52*
€ 826,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,49*
€ 813,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,52*
€ 788,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,29*
€ 773,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,04*
€ 750,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungskit, Thermoelementsensor
MikroElektronika
MIKROE-1197
€ 37,34*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 2.4GHz, ZigBee
MikroElektronika
MIKROE-987
€ 50,49*
Zubehör
MikroElektronika Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos, 850 → 1900MHz, GSM
MikroElektronika
MIKROE-1298
€ 59,64*
Zubehör
MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1135 ERWEITERUNGSBOARD, WIFI PLUS CLICK
MikroElektronika
MIKROE-1135
€ 154,37*
Zubehör
MikroElektronika MIKROE-483 Entwicklungsboard 1 St.
MikroElektronika
MIKROE-483
€ 19,57*
Zubehör
MikroElektronika MQ-135 Air Quality click Entwicklungskit, Gassensor
MikroElektronika
MIKROE-1630
€ 22,11*
Zubehör
MikroElektronika, ADC click Shield, ADC, Zusatzplatine
MikroElektronika
MIKROE-922
€ 31,44*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.