Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-1767 ERWEITERUNGSBOARD, RASPYPLAY4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2521708
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-1767
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Zur Verwendung mit: Raspberry Pi B+
  • Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: RaspyPlay4-Board, 1x4-Stiftleiste, 2x5-Stiftleiste
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: PCM5122
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-1767, 2521708, 252-1708
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 31,46*
    € 44,08*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 36,17*
    € 48,89*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,89*
    € 58,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,95*
    € 57,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,50*
    € 54,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,20*
    € 50,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,17*
    € 43,04
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    MikroElektronika
    MIKROE-764
    ab € 79,78*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    Raspberry PI B+
    ab € 38,61*
    Zubehör
    Raspberry Pi
    Raspberry PI B+ Bulk
    ab € 5.566,11*
    Zubehör
    SCS
    ECWS61M-1
    ab € 8,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.