| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8111284 Herst.-Nr.: Raspberry PI B+ EAN/GTIN: 5060641240130 |
| |
|
| | |
| Raspberrry-Pi-Version = B+ Produktname = Raspberry Pi B+ Teilenummer des Prozessors = BCM2835 RAM Speicher-Größe = 512 MB
Raspberry Pi 1 Modell B+. Raspberry Pi 1 Model B ist die neueste Version der Original-Platinen von Raspberry Pi. Knüpft an das berüchtigte Raspberry Pi 1 Model A+ an. Für Raspberry Pi 1 Modell B+ sind zwei Optionen erhältlich: Einzel ( ; 811-1284 811-1284 ) Schachtel mit 150 Stück ( ; 830-0608 830-0608 ) Pi 1 Model B+ vs. 1 Model A+ Die On-Board-Funktionalität zwischen diesen beiden Platinen bleibt sehr ähnlich. Die wichtigste Verbesserung gegenüber dem 1 Modell B+ ist, dass es 4 USB 2.0-Anschlüssr hat, im Vergleich zu 1 Anschluss am A+. Beide haben den gleichen Broadcom BCM2835 SoC mit 700 MHz. Beide haben auch eine Speicherkapazität von 512 MB. Was bedeutet On-Board? Prozessor : Broadcom BCM2835 Single Core (ARM11) SoC Speicher: 512MB Ethernet: 10/100 BaseT-Buchse USB: 4 x USB 2.0-Anschlüsse Anschluss: GPIO-Stiftleiste, 40-polig HDMI: Rev 1.3 und 1.4 Video: MIPI DSI-DisplayPort, MIPI CSI-Kameraanschluss und 4-poliger Stereoausgang sowie Composite Video-Anschluss Multimedia: Dual Core-Coprozessor VideoCore IV® Multimedia-Koprozessor. Bietet Open GL ES 2.0, OpenVG mit Hardwarebeschleunigung und 1080p30 H.264 High-Profile-Decodierung. 1 GPixel/s, 1,5 GTexel/s oder 24 GFLOPs mit Texturfilterung und DMA-Infrastruktur. Speicher: microSD-Kartensteckplatz zum Laden des Betriebssystems und zur Datenspeicherung Stromanschluss: USB-Steckverbinder für 5V/2A dc. Welches Betriebssystem (OS) wird verwendet? NOOBS (New Out of Box Software) ist eine Software, die das Einrichten Ihrer Pi-Platine sehr einfach macht. Es ist ideal für Personen, für die Raspberry Pi ganz neu ist oder auch wenn Sie es einfach etwas einfacher mögen. NOOBS ist auf einer separat erhältlichen SD-Karte vorinstalliert. Es ermöglicht Ihnen die Inbetriebnahme, ohne dass Sie eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen oder eine Bildbearbeitungssoftware herunterladen müssen. Mit NOOBS können Sie eines von wenigen Betriebssystemen installieren, zum Beispiel Raspbian oder RaspbBMC. Die Wahl liegt bei Ihnen: NOOBS 16 GB - ( ; 121-3897 121-3897 ) NOOBS 32 GB - ( ; 136-0148 136-0148 ) Möchten Sie mehr über den Raspberry Pi erfahren? Ein Raspberry Pi ist eine kompakte Computerplatine und bietet unendliche Möglichkeiten. Schließen Sie einfach ein TV-Gerät, eine Tastatur, Maus und ein Netzteil an, und schon können Sie loslegen. Eine ganze Familie von Raspberry Pis ist erhältlich, wobei jeder verschiedene Funktionen bietet. Es gibt auch Zusatzplatinen für weitere Anwendungen wie z. B. Kamera- und LCD-Anzeige-Module. Ein Raspberry Pi ist großartig, weil das Gerät für fast alle Altersgruppen geeignet ist. Egal ob man Kindern das Programmieren näherbringen möchte oder Ingenieure damit komplexe computergesteuerte Systeme herstellen – einen Raspberry Pi kann jeder benutzen. Weitere Informationen: | | Raspberrry-Pi-Version: | B+ | Produktname: | Raspberry Pi B+ | Teilenummer des Prozessors: | BCM2835 | RAM Speicher-Größe: | 512 MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Einbaubuchse, einplatinencomputer raspberry, usb buchse, 8111284, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Raspberry Pi Shop, Raspberry Pi, RaspberryPIB+, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools |
| | |
| |