Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMZ390UNEYL MOSFET, N-KANAL, 30V, 0.9A, SOT883-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2498595
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMZ390UNEYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 4.5 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.39 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 900 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-883
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 700 mV
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMZ390UNEYL, 2498595, 249-8595
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0707*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4202*
    € 0,50004
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1883*
    € 0,22408
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1776*
    € 0,21134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1332*
    € 0,15851
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0977*
    € 0,11626
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0917*
    € 0,10912
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0846*
    € 0,10067
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0707*
    € 0,08413
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.