Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDD100-02-04 BEACON, LED, 20-30VAC/DC, GREEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2497676
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD100-02-04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Linsenfarbe: Grün
  • Nennleistung: -
  • Produktpalette: LEDD 100 Series
  • Außenhöhe: 119 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 30 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 30 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dauerlicht, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 30 v, kontrolllampe, kontrolllampe grün, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDD100-02-04, 2497676, 249-7676
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,61*
    € 42,84*
    € 5,90*
    ab € 34,47*
    € 46,64*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 43,33*
    € 62,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 62,59*
    € 74,48
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 60,85*
    € 72,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,32*
    € 61,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,02*
    € 58,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,33*
    € 51,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moflash Signalling
    50007
    ab € 18,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.