Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S201-B16 THERMISCHER SCHUTZSCHALTER, 1POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2492756
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     S201-B16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Schutzschalter
Produktpalette: System Pro M Compact S200
  • Schutzschaltermontage: DIN-Schiene
  • Nennspannung V AC: 277 VAC
  • Nennstrom: 16 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Pole: 1-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, schutzschalter abb, schutzschalter, Schaltungsschutz, Thermisch-magnetische, ABB, S201-B16, 2492756, 249-2756
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,85*
    € 40,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,56*
    € 38,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,40*
    € 33,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,65*
    € 29,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,34*
    € 26,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,54*
    € 20,87
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0205
    ab € 4,14*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0325
    ab € 3,89*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0164
    ab € 4,26*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0324
    ab € 6,33*
    Zubehör
    ABB
    2CDS251001R0505 S201-B50
    ab € 20,88*
    Zubehör
    ABB
    2CDS271001R0201 S201M-D20
    ab € 16,20*
    Zubehör
    ABB
    S201-B10
    ab € 16,88*
    Zubehör
    ABB
    S201 B 25
    ab € 11,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.