Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM RS1E200BNTB MOSFET, N-KANAL, 30V, 20A, HSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2490616
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RS1E200BNTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet 20a
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.0028 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 20 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: HSOP
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 25 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 2.5 V
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: rohm mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ROHM, RS1E200BNTB, 2490616, 249-0616
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,345*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,88*
    € 1,0472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,783*
    € 0,93177
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,693*
    € 0,82467
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,545*
    € 0,64855
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,345*
    € 0,41055
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.