Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERSEN / FERRAZ SHAWMUT S218194 SICHERUNG, HRC, GENERAL LINE, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-248733
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     S218194
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Class gG
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 10 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 13/32 Zoll x 1-1/2 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, mersen feinsicherung, hbc sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MERSEN / FERRAZ SHAWMUT, S218194, 248733, 248-733
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,74*
    € 1,09*
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 0,85*
    € 1,24*
    7 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 0,90*
    € 1,30*
    1
    € 5,46*
    ab € 0,87*
    € 1,47*
    Lager 139
    544
    1
    € 14,99*
    ab € 1,24*
    € 3,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,42*
    € 4,0698
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,68*
    € 1,9992
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,46*
    € 1,7374
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,24*
    € 1,4756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schneider Electric
    DF103N
    ab € 21,85*
    Zubehör
    Siba
    10X38CLIPS
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Mersen
    N218213
    ab € 4,74*
    Zubehör
    Eaton
    CHM1DIU
    ab € 5,41*
    Zubehör
    Schurter
    0091.0001
    ab € 11,61*
    Zubehör
    Schurter
    0091.0003
    ab € 39,84*
    Zubehör
    Eaton
    CHM2DIU
    ab € 11,95834*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.