Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERSEN / FERRAZ SHAWMUT F222208 SICHERUNG, HRC, AM, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-248654
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     F222208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Produktpalette: Class aM
  • Sicherungsgröße, metrisch: 10mm x 38mm
  • Nennspannung V AC: 500 VAC
  • Sicherungsstrom: 6 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.4 Zoll x 1.5 Zoll
  • Auslöseverhalten: aM
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, hbc sicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MERSEN / FERRAZ SHAWMUT, F222208, 248654, 248-654
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,00*
    ab € 1,163*
    € 1,663*
    25 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 1,17*
    € 1,67*
    16 Tage
    unbekannt
    10
    € 6,99*
    ab € 1,23*
    € 1,76*
    10
    € 3,90*
    ab € 1,318*
    € 1,878*
    Lager 139
    27
    1
    € 14,99*
    ab € 1,09*
    € 3,06*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,06*
    € 3,6414
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 1,09*
    € 1,2971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Siba
    10X38CLIPS
    ab € 2,54*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.