Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSMANN 2019-3003 STECKERLADEGERÄT, 240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2484225
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2019-3003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH
Produktpalette: -
  • IEC-Code Batterie/Akku: -
  • Batterie-/Akkugrößencode: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: NiCd, NiMH
  • Ladegerät: Steckerladegerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 240 VAC
  • NEDA-Code: -
  • Netzsteckertyp: AU, EU, NZ, UK, US
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, ladegerät nimh ansmann, charger nicd, Akkus, Batterien, Ladegeräte, ANSMANN, 2019-3003, 2484225, 248-4225
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 35,80*
    € 50,14*
    Lager 139
    208
    € 14,99*
    ab € 53,26*
    € 89,13*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,13*
    € 106,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 88,00*
    € 104,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,58*
    € 80,42
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 62,38*
    € 74,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,78*
    € 71,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Ansmann
    2310-3007
    ab € 5,85*
    Zubehör
    Ansmann
    5035391
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Ansmann
    2312-3003
    ab € 9,12*
    Zubehör
    Ansmann
    2310-3004
    ab € 6,44*
    Zubehör
    Ansmann
    10950964/01
    ab € 2,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.