Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann MaxE Sub-C NiMH Akku, 1.2V / 3Ah, Flach-Anschluss, geringe Selbstentladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ansmann MaxE Sub-C NiMH Akku, 1.2V / 3Ah, Flach-Anschluss, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-6813161
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2310-3004
EAN/GTIN:
     4013674008711
Suchbegriffe:
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Akku Sub-C
Sub-C Akku
Größe = Sub-C
Nennspannung = 1.2V
Kapazität = 3Ah
Chemie = NiMH
Anschlusstyp = Flach
Marken Typ = Ansmann MaxE
Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C
Geringe Selbstentladung = Ja

Schalten Sie die Akkus nicht parallel. Diese industrielle Zelle hat eine niedrigen Standard, wodurch sie sich nicht für einige Ladegeräte und Batteriehalter eignet. Nicht geeignet zum Laden mit einem normalen Einzelladegerät. Verwenden Sie einen geeigneten Schutz und eine Ladesteuerung in montierten Akkupacks. Laden Sie Akkupacks mit einem geeigneten Ladegerät auf. ANSMANN MaxE 1,2 V NiMH-Akku mit flacher Top Terminal, SubC, 3000 mAh. Dieser Akku Sub-C maxE hat eine Kapazität von 3000 mAh und wird mit den sehr niedrigen Selbstentladung maxE-Eigenschaften vorgeladen geliefert. Dies bedeutet, dass es in den meisten Anwendungen auch bis zu einem Jahr nach dem Laden verwendet werden kann
Weitere Informationen:
Größe:
Sub-C
Nennspannung:
1.2V
Kapazität:
3Ah
Chemie:
NiMH
Anschlusstyp:
Flach
Marken Typ:
Ansmann MaxE
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +55°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sub-c akku 3000mah ansmann, akku sub-c nimh, akku sub-c, 6813161, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, Ansmann, 23103004, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,04*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 103,18*
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.