Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, Flach-Anschluss, geringe Selbstentladung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
AA Akku NiMH 1.2V, 2.1Ah, Flach-Anschluss, geringe Selbstentladung
Artikel-Nr.:
     108EL-6813158
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2312-3003
EAN/GTIN:
     4013674010028
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kapazität = 2.1Ah
Verpackungseinheit = 1
Chemie = NiMH
Größe = AA
Nennspannung = 1.2V
Betriebstemperaturbereich = -20 → +55°C
Geringe Selbstentladung = Ja
Anschlusstyp = Flach

Diese Industrielle Zelle lässt einen Tiefpunkt Standard abflachen, der es unpassend für einige Ladegeräte und Batteriehalter machen darf. Diese industrielle Zelle hat eine niedrigen Standard, wodurch sie sich nicht für einige Ladegeräte und Batteriehalter eignet. Nicht geeignet für das Aufladen mithilfe eines standardmäßigen, Zellenladegeräts. Verwenden Sie einen geeigneten Schutz und eine Laderegelung in zusammengestellten Akkupacks. Laden Sie Akkupacks mit einem geeigneten Ladegerät. Ansmann maxE AA 2100 mAh Industriell. Dieser aufladbare AA-Akku mit maxE verfügt über eine Kapazität von 2100 mAh und wird vorgeladen geliefert mit der sehr geringen Selbstentladungscharakteristik maxE. Das heißt es kann sogar bis zu einem Jahr lang nach der Aufladung in den meisten Anwendungen verwendet werden!
Weitere Informationen:
Kapazität:
2.1Ah
Verpackungseinheit:
1
Chemie:
NiMH
Größe:
AA
Nennspannung:
1.2V
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +55°C
Geringe Selbstentladung:
Ja
Anschlusstyp:
Flach
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, ansmann aa akku, 6813158, Batterien und Ladegeräte, Akkus, AA Akkus, Ansmann, 23123003, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, AA Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
536489
ab € 33,14*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,06*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,05*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,42*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.