Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann 3000mAh maxE Sub-C Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann 3000mAh maxE Sub-C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Ansmann 3000mAh maxE Sub-C Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527921
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5035391
EAN/GTIN:
     5055379702616
Suchbegriffe:
Akku C
Akku LR14
Akku R14
Baby-Akku
1,2V NiMH-Akku / maxE - Akku + Batterie in Einem - Über 1 Jahr stand-by ohne Nachladen - Vorgeladene Zelle - Kein Spezialladegerät erforderlich - Mit Lötfahnen
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batteriegröße(n)
Sub-C
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung
1.2 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
22.5 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
43 mm
Durchmesser
22.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1900-0100
ab € 35,10*
Zubehör
Ansmann
1001-0004-UK
ab € 153,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.