Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungs-MOSFET, n-Kanal, 600 V, 39 A, 0.068 ohm, TO-247, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2480721
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IPW60R075CPFKSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.068 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 39 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 313 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, IPW60R075CPFKSA1, 2480721, 248-0721
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,38*
    € 18,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,77*
    € 12,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,17*
    € 12,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,26*
    € 11,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,36*
    € 9,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.