Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STGW25S120DF3 IGBT, EINFACH, 1.2KV, 50A, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2476592
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STGW25S120DF3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
stmicroelectronics transistor
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 1.2 kV
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung: 1.6 V
  • Kontinuierlicher Kollektorstrom: 50 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Verlustleistung: 375 W
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: igbt, Dioden, Einfache, Gleichrichter, IGBTs, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STGW25S120DF3, 2476592, 247-6592
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,28*
    € 14,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,39*
    € 12,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,04*
    € 9,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,75*
    € 9,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,47*
    € 8,89
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,32*
    € 8,71
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.